Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC16SBS4

  • ERIKS:11751948
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 60° avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
1" in
Dimension de filetage UN/UNF
1-11
Hauteur du coude
34 mm
Longueur de coupe
26.5 mm
Dimension hexagone
38 mm
T
1"
C
26.5 mm
H
34 mm
E
38 mm
Code
MKE16-16UMBO45°
Flexible diam. int.
25.4 mm
Pression maximum de service
210 bar
Pression de travail maximum
21 MPa
Pression de travail maximum
3000 psi