Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC16SBS

  • ERIKS:11751943
Image 1
Ajouter à la liste

54.35 CHF/ Unitéhors TVA

58.75 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.35 CHF

-

10+

47.30 CHF

12.97%

30+

46.85 CHF

13.80%

50+

46.25 CHF

14.90%

75+

45.30 CHF

16.65%

113+

44.35 CHF

18.40%

170+

43.50 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 60° avec O-ring
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
1" in
Dimension de filetage UN/UNF
1-11
Longueur de coupe
265 mm
Dimension hexagone
38 mm
T
1"
C
265 mm
E
38 mm
Code
MKE16-16UMBO
Flexible diam. int.
25.4 mm
Pression maximum de service
210 bar
Pression de travail maximum
21 MPa
Pression de travail maximum
3000 psi