Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône positif 37° |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 5/16-12 |
Longueur de coupe | 40.1 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
T | 1.5/16" - 12 |
C | 40.1 mm |
E | 36 mm |
Code | MKE16-16AGJ |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |