Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC16MHD

  • ERIKS:11751931
Image 1
Ajouter à la liste

72.40 CHF/ Unitéhors TVA

78.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72.40 CHF

-

10+

63.00 CHF

12.98%

30+

62.25 CHF

14.02%

50+

61.55 CHF

14.99%

75+

60.25 CHF

16.78%

113+

59.10 CHF

18.37%

170+

57.90 CHF

20.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône intérieur 24°
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Diamètre du tube ØD
30 mm
Dimension de filetage
M 42x2 mm
Longueur de coupe
40 mm
Dimension hexagone
46 mm
T
M42x2
C
40 mm
E
46 mm
Code
MKE16-30CES
Flexible diam. int.
25.4 mm
Pression maximum de service
210 bar