Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Conique |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage | 1" in |
Longueur de coupe | 41 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
T | 1" |
C | 41 mm |
E | 36 mm |
Code | MKE16-16AKB |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |