75.10 CHF/ Unitéhors TVA
81.18 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.10 CHF | - |
10+ | 65.30 CHF | 13.05% |
30+ | 64.55 CHF | 14.05% |
50+ | 63.85 CHF | 14.98% |
75+ | 62.55 CHF | 16.71% |
113+ | 61.35 CHF | 18.31% |
170+ | 60.05 CHF | 20.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône intérieur 60° |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage | 1" in |
Longueur de coupe | 38 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
T | 1" |
C | 38 mm |
E | 41 mm |
Code | MKE16-16AGB |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |