154.70 CHF/ Unitéhors TVA
167.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154.70 CHF | - |
10+ | 134.70 CHF | 12.93% |
30+ | 133.15 CHF | 13.93% |
50+ | 131.60 CHF | 14.93% |
75+ | 128.95 CHF | 16.65% |
113+ | 126.40 CHF | 18.29% |
170+ | 123.85 CHF | 19.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
SAE dimension bride | 1" in |
Diamètre de la bride SAE | 44.5 mm |
Hauteur du coude | 69 mm |
Longueur de coupe | 72 mm |
T | 1.1/4" |
C | 72 mm |
H | 69 mm |
Code | MKE16-20FAL90° |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |