Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC16FLL420

  • ERIKS:11751981
Image 1
Ajouter à la liste

161.90 CHF/ Unitéhors TVA

175.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

161.90 CHF

-

10+

140.80 CHF

13.03%

30+

139.15 CHF

14.05%

50+

137.60 CHF

15.01%

75+

134.85 CHF

16.71%

113+

132.20 CHF

18.34%

170+

129.55 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
SAE dimension bride
1" in
Diamètre de la bride SAE
44.5 mm
Hauteur du coude
30 mm
Longueur de coupe
30 mm
T
1.1/4"
C
96 mm
H
30 mm
Code
MKE16-20FAL45°
Flexible diam. int.
25.4 mm
Pression maximum de service
210 bar