95.65 CHF/ Unitéhors TVA
103.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.65 CHF | - |
10+ | 83.25 CHF | 12.96% |
30+ | 82.25 CHF | 14.01% |
50+ | 81.35 CHF | 14.95% |
75+ | 79.65 CHF | 16.73% |
113+ | 78.05 CHF | 18.40% |
170+ | 76.55 CHF | 19.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
SAE dimension bride | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 50.8 mm |
Longueur de coupe | 51.5 mm |
T | 1.1/4" |
C | 51.5 mm |
Code | MKE16-20FAL |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |