Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC16FLH920

  • ERIKS:11752020
Image 1
Ajouter à la liste

182.85 CHF/ Unitéhors TVA

197.66 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

182.85 CHF

-

10+

159.00 CHF

13.04%

30+

157.35 CHF

13.95%

50+

155.45 CHF

14.98%

75+

152.40 CHF

16.65%

113+

149.35 CHF

18.32%

170+

146.35 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
SAE dimension bride
1.1/4" in
Diamètre de la bride SAE
54 mm
Hauteur du coude
80 mm
Longueur de coupe
77 mm
T
1.1/4"
C
77 mm
H
80 mm
Code
MKE16-20FAS90°
Flexible diam. int.
25.4 mm
Pression maximum de service
420 bar