149.35 CHF/ Unitéhors TVA
161.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 149.35 CHF | - |
10+ | 129.90 CHF | 13.02% |
30+ | 128.45 CHF | 13.99% |
50+ | 126.95 CHF | 15.00% |
75+ | 124.40 CHF | 16.71% |
113+ | 121.95 CHF | 18.35% |
170+ | 119.50 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
SAE dimension bride | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 54 mm |
Hauteur du coude | 44 mm |
Longueur de coupe | 91.3 mm |
T | 1.1/4" |
C | 91.3 mm |
H | 44 mm |
Code | MKE16-20FAS45° |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |