98.80 CHF/ Unitéhors TVA
106.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.80 CHF | - |
10+ | 85.95 CHF | 13.01% |
30+ | 85.00 CHF | 13.97% |
50+ | 84.00 CHF | 14.98% |
75+ | 82.30 CHF | 16.70% |
113+ | 80.60 CHF | 18.42% |
170+ | 79.05 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
SAE dimension bride | 1" in |
Diamètre de la bride SAE | 44.5 mm |
Hauteur du coude | 35 mm |
Longueur de coupe | 94.8 mm |
T | 1" |
C | 94.8 mm |
H | 35 mm |
Code | MKE16-16FAS45° |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |