Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC16FLH

  • ERIKS:11752000
Image 1
Ajouter à la liste

71.90 CHF/ Unitéhors TVA

77.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71.90 CHF

-

10+

62.50 CHF

13.07%

30+

61.80 CHF

14.05%

50+

61.20 CHF

14.88%

75+

59.90 CHF

16.69%

113+

58.75 CHF

18.29%

170+

57.55 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Type de raccord
Bride
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Face plate avec O-ring
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
SAE dimension bride
1" in
Diamètre de la bride SAE
47.6 mm
Longueur de coupe
54 mm
T
1"
C
54 mm
Code
MKE16-16FAS
Flexible diam. int.
25.4 mm
Pression maximum de service
420 bar