70.15 CHF/ Unitéhors TVA
75.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.15 CHF | - |
10+ | 61.25 CHF | 12.69% |
30+ | 60.35 CHF | 13.97% |
50+ | 59.70 CHF | 14.90% |
75+ | 58.55 CHF | 16.54% |
113+ | 57.35 CHF | 18.25% |
170+ | 56.25 CHF | 19.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône interieur 37° |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 1/16-12 |
Hauteur du coude | 27.5 mm |
Longueur de coupe | 66 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
T | 1.1/16" - 12 |
C | 66 mm |
H | 27.5 mm |
E | 32 mm |
Code | MKE12-12UMJ45° |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |