Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC12SUF

  • ERIKS:11751957
Image 1
Ajouter à la liste

44.65 CHF/ Unitéhors TVA

48.27 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.65 CHF

-

10+

38.95 CHF

12.77%

30+

38.60 CHF

13.55%

50+

38.00 CHF

14.89%

75+

37.20 CHF

16.69%

113+

36.50 CHF

18.25%

170+

35.80 CHF

19.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Surface d`étanchéité
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
1 3/16-12
Longueur de coupe
40 mm
Dimension hexagone
36 mm
T
1.3/16" - 12
C
40 mm
E
36 mm
Code
MKE12-12UFS
Flexible diam. int.
19 mm
Pression maximum de service
280 bar