Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC12SHS4

  • ERIKS:11751936
Image 1
Ajouter à la liste

69.35 CHF/ Unitéhors TVA

74.97 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.35 CHF

-

10+

60.30 CHF

13.05%

30+

59.65 CHF

13.99%

50+

58.85 CHF

15.14%

75+

57.65 CHF

16.87%

113+

56.55 CHF

18.46%

170+

55.40 CHF

20.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 24° avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Diamètre du tube ØD
25 mm
Dimension de filetage
M 36x2 mm
Hauteur du coude
36 mm
Longueur de coupe
81 mm
Dimension hexagone
46 mm
T
M36x2
C
81 mm
H
36 mm
E
46 mm
Code
MKE12-25DKOS45°
Flexible diam. int.
19 mm
Pression maximum de service
350 bar
Alternatives

22.86 CHF/ Unitéhors TVA

24.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026