Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC12MUJ

  • ERIKS:11751909
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 37°
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/16-12
Longueur de coupe
34.9 mm
Dimension hexagone
27 mm
T
1.1/16" - 12
C
34.9 mm
E
27 mm
Code
MKE12-12AGJ
Flexible diam. int.
19 mm
Pression maximum de service
280 bar