79.30 CHF/ Unitéhors TVA
85.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.30 CHF | - |
10+ | 68.95 CHF | 13.05% |
30+ | 68.15 CHF | 14.06% |
50+ | 67.45 CHF | 14.94% |
75+ | 66.15 CHF | 16.58% |
113+ | 64.75 CHF | 18.35% |
170+ | 63.50 CHF | 19.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Type de raccord | Bride |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Face plate avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
SAE dimension bride | 3/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 41.3 mm |
Hauteur du coude | 64 mm |
Longueur de coupe | 64 mm |
T | 3/4" |
C | 64 mm |
H | 64 mm |
Code | MKE12-12FAS90° |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |