Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC10SHS

  • ERIKS:12947802
Image 1
Ajouter à la liste

42.55 CHF/ Unitéhors TVA

46.00 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.55 CHF

-

10+

37.05 CHF

12.93%

30+

36.65 CHF

13.87%

50+

36.15 CHF

15.04%

75+

35.45 CHF

16.69%

113+

34.65 CHF

18.57%

170+

34.00 CHF

20.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 24° avec O-ring
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Diamètre du tube ØD
20 mm
Dimension de filetage
M 30x2 mm
Longueur de coupe
34.4 mm
Dimension hexagone
36 mm
T
M30x2
C
34.4 mm
E
36 mm
Code
MKE10-20DKOS
Flexible diam. int.
15.9 mm
Pression maximum de service
420 bar