663.25 CHF/ Unitéhors TVA
716.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 663.25 CHF | - |
10+ | 577.00 CHF | 13.00% |
30+ | 570.35 CHF | 14.01% |
50+ | 563.75 CHF | 15.00% |
75+ | 552.50 CHF | 16.70% |
113+ | 541.45 CHF | 18.36% |
170+ | 530.65 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |