Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA32SMP65

  • ERIKS:14946951
Image 1
Ajouter à la liste

293.30 CHF/ Unitéhors TVA

317.06 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

293.30 CHF

-

10+

255.20 CHF

12.99%

30+

252.25 CHF

14.00%

50+

249.40 CHF

14.97%

75+

244.40 CHF

16.67%

113+

239.50 CHF

18.34%

170+

234.70 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Filetage femelle fixe
Type d'écrou
Noix creuse