Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA32SBS932W

  • ERIKS:11309417
Image 1
Ajouter à la liste

285.50 CHF/ Unitéhors TVA

308.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

285.50 CHF

-

10+

248.35 CHF

13.01%

30+

245.60 CHF

13.98%

50+

242.60 CHF

15.03%

75+

237.75 CHF

16.73%

113+

233.00 CHF

18.39%

170+

228.40 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard