148.70 CHF/ Unitéhors TVA
160.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 148.70 CHF | - |
10+ | 129.30 CHF | 13.05% |
30+ | 127.90 CHF | 13.99% |
50+ | 126.25 CHF | 15.10% |
75+ | 123.75 CHF | 16.78% |
113+ | 121.30 CHF | 18.43% |
170+ | 118.85 CHF | 20.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |