170.15 CHF/ Unitéhors TVA
183.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 170.15 CHF | - |
10+ | 148.15 CHF | 12.93% |
30+ | 146.35 CHF | 13.99% |
50+ | 144.55 CHF | 15.05% |
75+ | 141.70 CHF | 16.72% |
113+ | 138.85 CHF | 18.40% |
170+ | 136.05 CHF | 20.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |