Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA32MBP24

  • ERIKS:14978868
Image 1
Ajouter à la liste

150.75 CHF/ Unitéhors TVA

162.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

150.75 CHF

-

10+

131.15 CHF

13.00%

30+

129.60 CHF

14.03%

50+

128.20 CHF

14.96%

75+

125.60 CHF

16.68%

113+

123.10 CHF

18.34%

170+

120.60 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °