

162.30 CHF/ Unitéhors TVA
175.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.30 CHF | - |
10+ | 141.20 CHF | 13.00% |
30+ | 139.55 CHF | 14.02% |
50+ | 138.00 CHF | 14.97% |
75+ | 135.15 CHF | 16.73% |
113+ | 132.50 CHF | 18.36% |
170+ | 129.85 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Type de raccord | Jonction double |