500.70 CHF/ Unitéhors TVA
541.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 500.70 CHF | - |
10+ | 435.75 CHF | 12.97% |
30+ | 430.65 CHF | 13.99% |
50+ | 425.60 CHF | 15.00% |
75+ | 417.10 CHF | 16.70% |
113+ | 408.75 CHF | 18.36% |
170+ | 400.60 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" - 79.4mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |