86.15 CHF/ Unitéhors TVA
93.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.15 CHF | - |
10+ | 74.90 CHF | 13.06% |
30+ | 74.00 CHF | 14.10% |
50+ | 73.20 CHF | 15.03% |
75+ | 71.80 CHF | 16.66% |
113+ | 70.30 CHF | 18.40% |
170+ | 68.95 CHF | 19.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.7/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |