279.35 CHF/ Unitéhors TVA
301.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 279.35 CHF | - |
10+ | 243.10 CHF | 12.98% |
30+ | 240.15 CHF | 14.03% |
50+ | 237.45 CHF | 15.00% |
75+ | 232.70 CHF | 16.70% |
113+ | 228.10 CHF | 18.35% |
170+ | 223.50 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |