Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24SLS942BR

  • ERIKS:1054315
Image 1
Ajouter à la liste

129.85 CHF/ Unitéhors TVA

140.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

129.85 CHF

-

10+

113.00 CHF

12.98%

30+

111.65 CHF

14.02%

50+

110.45 CHF

14.94%

75+

108.25 CHF

16.63%

113+

106.05 CHF

18.33%

170+

103.95 CHF

19.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
42L - M52x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard