128.95 CHF/ Unitéhors TVA
139.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.95 CHF | - |
10+ | 112.25 CHF | 12.95% |
30+ | 110.80 CHF | 14.08% |
50+ | 109.65 CHF | 14.97% |
75+ | 107.45 CHF | 16.67% |
113+ | 105.25 CHF | 18.38% |
170+ | 103.15 CHF | 20.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 42L - M52x2.0 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |