Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24SHS4

  • ERIKS:14946840
Image 1
Ajouter à la liste

291.60 CHF/ Unitéhors TVA

315.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

291.60 CHF

-

10+

253.60 CHF

13.03%

30+

250.75 CHF

14.01%

50+

247.80 CHF

15.02%

75+

242.85 CHF

16.72%

113+

238.00 CHF

18.38%

170+

233.30 CHF

19.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc