163.50 CHF/ Unitéhors TVA
176.74 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.50 CHF | - |
10+ | 142.30 CHF | 12.97% |
30+ | 140.60 CHF | 14.01% |
50+ | 139.10 CHF | 14.92% |
75+ | 136.30 CHF | 16.64% |
113+ | 133.60 CHF | 18.29% |
170+ | 130.90 CHF | 19.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 38S - M52x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |