179.30 CHF/ Unitéhors TVA
193.82 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 179.30 CHF | - |
10+ | 156.05 CHF | 12.97% |
30+ | 154.25 CHF | 13.97% |
50+ | 152.55 CHF | 14.92% |
75+ | 149.50 CHF | 16.62% |
113+ | 146.55 CHF | 18.27% |
170+ | 143.60 CHF | 19.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |