Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24SBS32W

  • ERIKS:14898822
Image 1
Ajouter à la liste

267.50 CHF/ Unitéhors TVA

289.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

267.50 CHF

-

10+

232.80 CHF

12.97%

30+

230.05 CHF

14.00%

50+

227.45 CHF

14.97%

75+

222.95 CHF

16.65%

113+

218.45 CHF

18.34%

170+

214.05 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil