56.65 CHF/ Unitéhors TVA
61.24 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.65 CHF | - |
10+ | 49.25 CHF | 13.06% |
30+ | 48.75 CHF | 13.95% |
50+ | 48.15 CHF | 15.00% |
75+ | 47.15 CHF | 16.77% |
113+ | 46.25 CHF | 18.36% |
170+ | 45.30 CHF | 20.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |