Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24SBP932W

  • ERIKS:14898828
Image 1
Ajouter à la liste

408.70 CHF/ Unitéhors TVA

441.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

408.70 CHF

-

10+

355.65 CHF

12.98%

30+

351.60 CHF

13.97%

50+

347.45 CHF

14.99%

75+

340.50 CHF

16.69%

113+

333.75 CHF

18.34%

170+

327.00 CHF

19.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard