Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24SBP432W

  • ERIKS:14898825
Image 1
Ajouter à la liste

429.00 CHF/ Unitéhors TVA

463.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

429.00 CHF

-

10+

373.15 CHF

13.02%

30+

368.90 CHF

14.01%

50+

364.60 CHF

15.01%

75+

357.25 CHF

16.72%

113+

350.10 CHF

18.39%

170+

343.05 CHF

20.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard