101.65 CHF/ Unitéhors TVA
109.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.65 CHF | - |
10+ | 88.50 CHF | 12.94% |
30+ | 87.45 CHF | 13.97% |
50+ | 86.40 CHF | 15.00% |
75+ | 84.60 CHF | 16.77% |
113+ | 82.90 CHF | 18.45% |
170+ | 81.30 CHF | 20.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |