235.00 CHF/ Unitéhors TVA
254.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 235.00 CHF | - |
10+ | 204.45 CHF | 13.00% |
30+ | 202.25 CHF | 13.94% |
50+ | 199.80 CHF | 14.98% |
75+ | 195.75 CHF | 16.70% |
113+ | 191.80 CHF | 18.38% |
170+ | 188.05 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 42 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |