117.95 CHF/ Unitéhors TVA
127.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 117.95 CHF | - |
10+ | 102.65 CHF | 12.97% |
30+ | 101.45 CHF | 13.99% |
50+ | 100.20 CHF | 15.05% |
75+ | 98.20 CHF | 16.74% |
113+ | 96.25 CHF | 18.40% |
170+ | 94.35 CHF | 20.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 38 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |