254.55 CHF/ Unitéhors TVA
275.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 254.55 CHF | - |
10+ | 221.35 CHF | 13.04% |
30+ | 218.85 CHF | 14.02% |
50+ | 216.30 CHF | 15.03% |
75+ | 211.95 CHF | 16.74% |
113+ | 207.80 CHF | 18.37% |
170+ | 203.60 CHF | 20.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 42 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |