Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24P438BR

  • ERIKS:14901472
Image 1
Ajouter à la liste

125.65 CHF/ Unitéhors TVA

135.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

125.65 CHF

-

10+

109.20 CHF

13.09%

30+

108.05 CHF

14.01%

50+

106.70 CHF

15.08%

75+

104.60 CHF

16.75%

113+

102.50 CHF

18.42%

170+

100.40 CHF

20.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
38
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard