Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24P42

  • ERIKS:14978926
Image 1
Ajouter à la liste

49.45 CHF/ Unitéhors TVA

53.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.45 CHF

-

10+

43.05 CHF

12.94%

30+

42.65 CHF

13.75%

50+

42.10 CHF

14.86%

75+

41.30 CHF

16.48%

113+

40.50 CHF

18.10%

170+

39.60 CHF

19.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
42
Angle (Degrees)
0 °