58.40 CHF/ Unitéhors TVA
63.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.40 CHF | - |
10+ | 50.85 CHF | 12.93% |
30+ | 50.25 CHF | 13.96% |
50+ | 49.55 CHF | 15.15% |
75+ | 48.60 CHF | 16.78% |
113+ | 47.60 CHF | 18.49% |
170+ | 46.70 CHF | 20.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 38 |
Angle (Degrees) | 0 ° |