92.65 CHF/ Unitéhors TVA
100.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 92.65 CHF | - |
10+ | 80.60 CHF | 13.01% |
30+ | 79.70 CHF | 13.98% |
50+ | 78.80 CHF | 14.95% |
75+ | 77.20 CHF | 16.68% |
113+ | 75.60 CHF | 18.40% |
170+ | 74.15 CHF | 19.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.7/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |