Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24MNP24

  • ERIKS:14978920
Image 1
Ajouter à la liste

86.15 CHF/ Unitéhors TVA

93.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86.15 CHF

-

10+

74.90 CHF

13.06%

30+

74.00 CHF

14.10%

50+

73.20 CHF

15.03%

75+

71.80 CHF

16.66%

113+

70.30 CHF

18.40%

170+

68.95 CHF

19.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °