232.20 CHF/ Unitéhors TVA
251.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 232.20 CHF | - |
10+ | 202.10 CHF | 12.96% |
30+ | 199.80 CHF | 13.95% |
50+ | 197.45 CHF | 14.97% |
75+ | 193.45 CHF | 16.69% |
113+ | 189.60 CHF | 18.35% |
170+ | 185.75 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 38S - M52x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |