330.25 CHF/ Unitéhors TVA
357.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 330.25 CHF | - |
10+ | 287.35 CHF | 12.99% |
30+ | 284.00 CHF | 14.00% |
50+ | 280.85 CHF | 14.96% |
75+ | 275.25 CHF | 16.65% |
113+ | 269.75 CHF | 18.32% |
170+ | 264.35 CHF | 19.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |