421.35 CHF/ Unitéhors TVA
455.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 421.35 CHF | - |
10+ | 366.55 CHF | 13.01% |
30+ | 362.30 CHF | 14.01% |
50+ | 358.20 CHF | 14.99% |
75+ | 351.05 CHF | 16.68% |
113+ | 344.10 CHF | 18.33% |
170+ | 337.15 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |